Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66852 66 GIUNTO CAMBIO LIVELLO DISCESA 100 U23 - 66852

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66852 66 GIUNTO CAMBIO LIVELLO DISCESA 100 U23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8428884010762

Artikelnummer

UNY66852

Herstellernummer

66852

Hersteller

UNY

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

264 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per realizzare cambi di levello a -45º.
Sono necessarie 2 unità per ogni cambio di livello.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Garantiscono stabilità.
Sicurezza e rapidità di montaggio come nell'unione tra tratti.