UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66845 66 CLIP BLOCCA-COPERCHIO IK10 60 U23X - 66845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
50 ST
EAN
8428884021720
Artikelnummer
UNY66845
Herstellernummer
66845
Hersteller
UNY
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Ritenzione addizionale del coperchio della passerella contro possibili impatti o effetti delle intemperie (vento…).
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.


