UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66844 66 GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE 60 U24X - 66844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8428884033549
Artikelnummer
UNY66844
Herstellernummer
66844
Hersteller
UNY
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...400 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
224 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Materiale isolante.
Un solo pezzo.
Il design del pezzo protegge il cavo del vertice che si forma fra i tratti di passerella.


