UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66841 66 GIUNTO ANGOLO 60 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8428884010731
Artikelnummer
UNY66841
Herstellernummer
66841
Hersteller
UNY
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...400 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
160 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Si compone di 2 pezzi (sinistra e destra).
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Garantiscono stabilità.
Sicurezza e rapidità di montaggio come nell'unione tra tratti.