Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66836 66 PARETE DIVISORIA RINFORZATA 100 U23X - 66836

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66836 66 PARETE DIVISORIA RINFORZATA 100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 86 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 18 M

EAN

8428884002002

Artikelnummer

UNY66836

Herstellernummer

66836

Hersteller

UNY

Trennwandhöhe:

86 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per separare circuiti.
Usare 2 viti Art. 66839-A2 / 66839-A4 per metro.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.