Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66835 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 100 U23X - 66835

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66835 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8428884007403

Artikelnummer

UNY66835

Herstellernummer

66835

Hersteller

UNY

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per unire meccanicamente tratti di passerella.
In zone con variazioni di temperatura (ese. applicazioni all'esterno) si raccomanda l' uso dei perni di unione Art. 66832 (U24X) in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.