Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66834 66 GIUNTO LINEARE CON PERNI GRIGIO 100 U - 66834

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66834 66 GIUNTO LINEARE CON PERNI GRIGIO 100 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8428884001999

Artikelnummer

UNY66834

Herstellernummer

66834

Hersteller

UNY

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per unire meccanicamente tratti di passerella.
Si includono 2 Art. 66832 (U24X).
In zone con varziazioni di temperatura (esem. applicazioni all'esterno) si raccomanda il suo utilizzo in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.