Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66831-48 66 PARETE DIVISORIA GRIGIO 100 U48X - 66831-48

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66831-48 66 PARETE DIVISORIA GRIGIO 100 U48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 96 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 36 M

EAN

8428884027173

Artikelnummer

UNY66831-48

Herstellernummer

66831-48

Hersteller

UNY

Trennwandhöhe:

96 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7038

Per separare circuiti.
Usare 2 viti Art. 66839-A2 / 66839-A4 per metro.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.