UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66830 66 GIUNTO DI BASE GRIGIO 600 U23X - 66830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8428884012766
Artikelnummer
UNY66830
Herstellernummer
66830
Hersteller
UNY
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Si includono 2 viti per il montaggio.
Il suo uso è necessario in impianti con passerelle di larghezza uguale o superiore a 500mm per rispettare i requisiti della freccia trasversale a pieno carico che indica la Norma Internazionale di passerelle EN 61537.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Apportano più stabilità all'impianto.


