UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66825 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 60 U23X - 66825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
50 ST
EAN
8428884007397
Artikelnummer
UNY66825
Herstellernummer
66825
Hersteller
UNY
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...400 mm
Länge:
350 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
In zone con variazioni di temperatura (ese. applicazioni all'esterno) si raccomanda l'uso di perni di unione Art. 66832 (U24X) in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.


