UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66824 66 GIUNTO LINEARE CON PERNI GRIGIO 60 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8428884001951
Artikelnummer
UNY66824
Herstellernummer
66824
Hersteller
UNY
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...400 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
350 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Si includono 2 perni di unione Art. 66832 (U24X).
In zone con varziazioni di temperatura (esem. applicazioni all'esterno) si raccomanda il suo utilizzo in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.


