UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66819 66 PROTETTORE ISOLANTE BULLONE M8 LDPE - 66819

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - Sechskant (hexagonal)
Farbe - grau
Durchmesser der Kappe - 20 mm
Runder Kopf - ja
Packung
100 ST
EAN
8428884031804
Artikelnummer
UNY66819
Herstellernummer
66819
Hersteller
UNY
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
Sechskant (hexagonal)
Farbe:
grau
Durchmesser der Kappe:
20 mm
Runder Kopf:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Copertura isolante ad incastro per testa esagonale viti M8.
Garantisce un isolamento adeguato della bulloneria, nello specifico copre la testa della vite di fissaggio alla passerella, evitando un casuale contatto di un cavo spellato e potenzialmente pericoloso con la bulloneria metallica.
Materiale isolante.
Garantisce un isolamento adeguato della bulloneria, nello specifico copre la testa della vite di fissaggio alla passerella, evitando un casuale contatto di un cavo spellato e potenzialmente pericoloso con la bulloneria metallica.
Materiale isolante.


