UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66813-48 66 GIUNTO SNODATO VERTICALE GRIGIO 60 U4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8428884043418
Artikelnummer
UNY66813-48
Herstellernummer
66813-48
Hersteller
UNY
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
224 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7038
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.


