Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U - 66809

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809 66 BULLONI DIN603 ISO8677 GRIGIO M8X20 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8428884012117

Artikelnummer

UNY66809

Herstellernummer

66809

Hersteller

UNY

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Linsenkopf

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindelänge:

21 mm

Vollgewinde:

nein

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Kopfhöhe:

5 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

RAL-Nummer:

7035

Farbe:

sonstige

Per unire elementi alla passerella (DIN 603 M 8x20 ISO 8677).
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio.
Materialeisolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.