Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66808 66 PROFILO U PERFORATO 0,25M AISI 304 - 66808

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66808 66 PROFILO U PERFORATO 0,25M AISI 304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8428884001869

Artikelnummer

UNY66808

Herstellernummer

66808

Hersteller

UNY

Länge:

250 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

86 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

27 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Farbe:

grau

Mit Zahnung:

nein

Gewicht:

0.489 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

RAL-Nummer:

7035

Per fissare supporti orizzontali a soffitto (con conettore "U") od a parete.
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo"U": Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore:Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.