UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66806 66 U PERFORATA ISOLANTE GRIGIO 2M U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 92 mm
Packung
24 M
EAN
8428884001852
Artikelnummer
UNY66806
Herstellernummer
66806
Hersteller
UNY
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
92 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
2.738 kg
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7035
Usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.