UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66511 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90 GRIG 500 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8428884026633
Artikelnummer
UNY66511
Herstellernummer
66511
Hersteller
UNY
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
660 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


