Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66448 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X400 U23X - 66448

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66448 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X400 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8428884032115

Artikelnummer

UNY66448

Herstellernummer

66448

Hersteller

UNY

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

160 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per realizzare derivazioni a 90º.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.