UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66448-48 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X400 U48X - 66448-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 160 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8428884032184
Artikelnummer
UNY66448-48
Herstellernummer
66448-48
Hersteller
UNY
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
160 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7038
Werkstoffgüte:
sonstige
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.


