Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66429 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 400 U2 - 66429

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66429 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 400 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8428884026169

Artikelnummer

UNY66429

Herstellernummer

66429

Hersteller

UNY

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per coprire la derivazione a T.
Si includono 4 bulloni inox per fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.