UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66429-48 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 400 U4 - 66429-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8428884032238
Artikelnummer
UNY66429-48
Herstellernummer
66429-48
Hersteller
UNY
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Si includono 4 bulloni inox per fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


