UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66410 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 60X400 U23X - 66410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8428884026510
Artikelnummer
UNY66410
Herstellernummer
66410
Hersteller
UNY
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
160 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.


