Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66330 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 100X300 U23X - 66330

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66330 66 CURVA PIANA 90 GRIGIO 100X300 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 2 ST

EAN

8428884031927

Artikelnummer

UNY66330

Herstellernummer

66330

Hersteller

UNY

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

160 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per realizzare angoli di 90º nelle istallazioni di passerella.
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.