UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66320 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X300 U - 66320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 25330 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8428884001371
Artikelnummer
UNY66320
Herstellernummer
66320
Hersteller
UNY
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25330 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
4.006 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Materiale isolante.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.


