Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66314 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X300 U23X - 66314

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66314 66 COPRI-GIUNZIONI GRIGIO 60X300 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Steckanschluss

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8428884025247

Artikelnummer

UNY66314

Herstellernummer

66314

Hersteller

UNY

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Länge:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Copre i tagli della passerella e del coperchio.
Grado di protezione elettrica IP3X.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.