Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66311 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90 GRIG 300 U2 - 66311

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66311 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90  GRIG 300 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8428884026619

Artikelnummer

UNY66311

Herstellernummer

66311

Hersteller

UNY

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

460 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per coprire curve di 90º.
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.