Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66301 66 PASSERELLA FOND CHIUSO GRIG 60X300 U2 - 66301

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66301 66 PASSERELLA FOND CHIUSO GRIG 60X300 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 4 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15310 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884001265

Artikelnummer

UNY66301

Herstellernummer

66301

Hersteller

UNY

Höhe:

60 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

4 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15310 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gewicht:

3.061 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi.
Materiale isolante.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.