Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66248 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X200 U23X - 66248

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66248 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X200 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 160 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8428884032092

Artikelnummer

UNY66248

Herstellernummer

66248

Hersteller

UNY

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

160 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Per realizzare derivazioni a 90º.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.