Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66220 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X200 U - 66220

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66220 66 PASSERELLA FOND FORATO GRIG 100X200 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 16155 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884012193

Artikelnummer

UNY66220

Herstellernummer

66220

Hersteller

UNY

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

16155 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Gewicht:

2.912 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Per il supporto, protezione e conduzione di cavi.
Di base chiusa o perforata.
Buon comportamento alla corrosione ed alle intemperie.
Progettate per lavorare in condizioni di carico massimo.
Colore: Grigio.
Passerella s/EN 61537:2007.
Passerella con coperchio (canale isolante) s/EN 50085-1:1997 (Montato a parete).
Sicurezza elettrica, meccanica (protezione contro impatti 20J; disegnata per lavorare in condizioni di pieno carico; test di carico ammissible Tipo I) ed in caso di incendio(test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità e rapidità di montaggio.
Taglio pulito ed assenza di elementi taglienti sulle superfici.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi (ISO/TR 10358, DIN8061) ed alle intemperie.