UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66211 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90° GRIG 200 U2 - 66211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Länge - 360 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
2 ST
EAN
8428884026602
Artikelnummer
UNY66211
Herstellernummer
66211
Hersteller
UNY
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Länge:
360 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


