UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66179 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 150 U2 - 66179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8428884026138
Artikelnummer
UNY66179
Herstellernummer
66179
Hersteller
UNY
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Si includono 4 bulloni inox per fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


