UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66178 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 60X150 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Innenradius - 160 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8428884032054
Artikelnummer
UNY66178
Herstellernummer
66178
Hersteller
UNY
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Innenradius:
160 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.