Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66161 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90° GRIG 150 U2 - 66161

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66161 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90° GRIG 150 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 310 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8428884026596

Artikelnummer

UNY66161

Herstellernummer

66161

Hersteller

UNY

Winkel:

90°

Breite:

150 mm

Länge:

310 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per coprire curve di 90º.
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.