Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66129 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 100 U2 - 66129

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66129 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 100 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

EAN

8428884026121

Artikelnummer

UNY66129

Herstellernummer

66129

Hersteller

UNY

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per coprire la derivazione a T.
Si includono 4 bulloni inox per fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.