UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66128 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 60X100 U23X - 66128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 160 mm
Packung
2 ST
EAN
8428884032047
Artikelnummer
UNY66128
Herstellernummer
66128
Hersteller
UNY
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
160 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.


