Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66113 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X100 U23X - 66113

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66113 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884025148

Artikelnummer

UNY66113

Herstellernummer

66113

Hersteller

UNY

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

RAL-Nummer:

7035

Per coprire le estremità in impianti di passerella e riduzioni.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.