UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66106 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 100 ACCIAIO EPOX - 66106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 152 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...100 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8428884000961
Artikelnummer
UNY66106
Herstellernummer
66106
Hersteller
UNY
Länge:
152 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
137 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø10.
Fissaggio di 2 supporti: usare viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio della passerella al supporto: usare bulloni art. 66809 / 66809-48 Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


