UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 7,6X520 U61 - 2275-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 540 mm
Banddicke - 1.8 mm
Bündeldurchmesser - 203...4.8 mm
Min. Haltekraft - 530 N
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8428884041490
Artikelnummer
UNY2275-0
Herstellernummer
2275-0
Hersteller
UNY
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1.8 mm
Bündeldurchmesser:
203...4.8 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Montagetemperatur:
-30...105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 150 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 4,8 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 54,4 kg.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: nero.


