UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273DT 22 FASCETTE DT RILEVABILE BLU 7,6X376 U6 - 2273DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 376 mm
Banddicke - 1.8 mm
Bündeldurchmesser - 102...4.8 mm
Min. Haltekraft - 530 N
Packung
1000 ST
EAN
8428884036540
Artikelnummer
UNY2273DT
Herstellernummer
2273DT
Hersteller
UNY
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
376 mm
Banddicke:
1.8 mm
Bündeldurchmesser:
102...4.8 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-5...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Materia prima propria disegnata per evitare la rottura della fascetta.
Materiale isolante, senza alogeni.
Materiale rilevabile per i metal detector e apparecchiature di raggi X.
Il colore blu permette facilmente la rilevazione visiva di tutto il processo riducendo il rischio di contaminazione.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di alta resistenza.
Dentatura interna che non danneggia il cablaggio.
Temperatura di servizio: +85ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo: 102 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,8 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 530N (54,4 kg.)
Colore: blu


