Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY144GM-M LIVE GREY METEORITE CONF=3 PZ - WEY144GM-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY144GM-M LIVE GREY METEORITE CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546374092

Artikelnummer

UGUWEY144GM-M

Herstellernummer

WEY144GM-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. 65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie