U-GROUP SPA - UGUWEY144DB-3XL LIVE DEEP BLUE CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546374078
Artikelnummer
UGUWEY144DB-3XL
Herstellernummer
WEY144DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Polo colore Deep Blue, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. COMPOSIZIONE: 65% cotone - 35% poliestere - 185 gr/m²


