U-GROUP SPA - UGUTE20197-42 SOFT 02 FO SRC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - weiß
Obermaterial - Gummi
Art der Schließung - überziehen
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
Professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546116777
Artikelnummer
UGUTE20197-42
Herstellernummer
TE20197-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
weiß
Obermaterial:
Gummi
Art der Schließung:
überziehen
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
nein
Schuhgröße (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no metal", comode e leggere u power della linea Professional, con tomaia Safety Dry idrorepellente, puntale Golia 0 Joule, antistatiche, resistenti agli idrocarburi e oli, antiscivolo e suola PU/PU, 02 FO SRC