Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU267AG-2XL HORIZON ASPHALT GREY - WFU267AG-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU267AG-2XL HORIZON ASPHALT GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546488195

Artikelnummer

UGUWFU267AG-2XL

Herstellernummer

WFU267AG-2XL

Hersteller

UGU

Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilita jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una migliore vestibilita. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Pantaloni da lavoro rinforzati con battitacco antiusura e carre posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Il tessuto elasticizzato di questi pantaloni da lavoro comodi si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande liberta di movimento e comfort prolungato, inoltre e idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. Horizon e un pantalone uomo multitasche che assicura grande funzionalita e praticita: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello, . Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilita. Pantaloni per il lavoro ideali per: ediliza e siti di costruzione, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, trasporti e logistica, agricoltori e giardinieri.