Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU249LS-M LIBRA LIME STONE - WFU249LS-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU249LS-M LIBRA LIME STONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546479094

Artikelnummer

UGUWFU249LS-M

Herstellernummer

WFU249LS-M

Hersteller

UGU

Polo uomo in tessuto termoregolatore con tecnologia HeiQ in grado di mantenere la temperatura ideale costante. Il tessuto di questa polo manica corta e stato sottoposto a un doppio trattamento. La lavorazione del materiale con la rivoluzionaria tecnologia HeiQ Smart Temp attiva una termoregolazione intelligente ogni volta che la temperatura corporea si alza, attivando un processo di raffreddamento che si disattiva automaticamente quando la temperatura torna al livello ideale. Il risultato e una maglia T-Shirt polo sempre fresca e confortevole. Inoltre, il trattamento HeiQ Pure ad effetto antimicrobico garantisce un prodotto che assicura maggior freschezza e piu pulito . Questa T-Shirt da lavoro ad alta tecnologia e dotata di tasca verticale sul petto chiusa con zip in tessuto elasticizzato di contrasto. Fettuccia tergisudore elasticizzata logata. Nelle varianti colore Burnt Olive e Lime Stone la banda reflex sul petto lato sinistro e la stampa logo reflective ?U-Power? sul lato destro completano ildesign.