Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY297BC-L OMBO BLACK CARBON - WEY297BC-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY297BC-L OMBO BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546536421

Artikelnummer

UGUWEY297BC-L

Herstellernummer

WEY297BC-L

Hersteller

UGU

Ombo e una felpa girocollo di alta qualita che garantisce piena liberta di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro. La felpa da lavoro U-Power e realizzata con cura in morbido policotone, un tessuto che unisce la morbidezza del cotone con la resistenza del poliestere. Questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un?ottima resistenza ai lavaggi intensivi, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo. Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro e evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata. Questi dettagli assicurano una vestibilita comoda che garantisce un perfetto adattamento alle forme del corpo. Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design. La felpa senza cappuccio Ombo e un capo versatile che si presta ad essere indossato da solo o sotto una giacca da lavoro. La sua adattabilita la rende perfetta per una vasta gamma di settori, tra cui trasporti e logistica, service, industria, agricoltura e giardinaggio. Disponibile in sei differenti varianti colore: Black Carbon, Deep Blue, Grey Meteorite, Blue Royal, Orange Orange, Yellow Yellow, White. Il prodotto e disponibile anche in lotto da 25 pezzi (codice CY297).