Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21074-42 LISBONA S ESD S3S CI FO SR - 0RI21074-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21074-42 LISBONA S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546442180

Artikelnummer

UGU0RI21074-42

Herstellernummer

0RI21074-42

Hersteller

UGU

Calzatura da lavoro antiscivolo con tomaia in Putek? Plus altamente resistente all?abrasione e idrorepellente. Suola in PU/PU antiolio, antistatica e anti-abrasione con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Scarpe antinfortunistiche S3 SRC CI ESD, con puntale Airtoe Composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus, cucito direttamente sulla tomaia e totalmente ?No Metal?, per una protezione del 100% della pianta e della punta del piede. Scarpe da lavoro traspiranti confodera WingTex a tunnel d?aria e sottopiede automodellante WOW2 con inserto anti-fatica per un comfort prolungato nel corso di tutta la giornata. Calzature di sicurezza uomo e donna, ideali per: artigiano, falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, benzinaio, operaio, muratore, trasporti & logistica, giardinaggio e agricoltura, meccanico e gommista.