Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI21044-41 PARIGI S ESD S3S CI FO SR - 0RI21044-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI21044-41 PARIGI S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546442036

Artikelnummer

UGU0RI21044-41

Herstellernummer

0RI21044-41

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche in pelle grana mina idrorepellente e fodera interna a canali d?aria per una traspirazione ottimale e comfort prolungato. La comodita e assicurata anche dalla presenza del sottopiede WOW2 con inserto antifatica che garantisce equilibrio, stabilita e riduzione dello stress corporeo con una maggiore sensazione di benessere per tutta la giornata lavorativa. Calzature di sicurezza basse con suola antiscivolo, antiolio, antistatica e anti-abrasione con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Scarpe da lavoro S3 SRC CI ESD con puntale leggero Airtoe Composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus contro i rischi di infortuni per caduta di pesi o perforazione della suola. Scarpe antinfortunistiche uomo e donna adatte in ambito: trasporti & logistica, giardinaggio e agricoltura, meccanico e gommista, operaio, muratore, artigiano, falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, benzinaio.