TURCK BANNER SRL - TUK3097541 Q4XFULAF310-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Messbereich Länge - 35...310 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Breite des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488975418
Artikelnummer
TUK3097541
Herstellernummer
3097541
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Messbereich Länge:
35...310 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
57.6 mm
Länge des Sensors:
33.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


