TURCK BANNER SRL - TUK3097541 Q4XFULAF310-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Campo di misura (distanza) - 35...310 mm
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Larghezza del sensore - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488975418
Codice prodotto
TUK3097541
Cod. produttore
3097541
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Campo di misura (distanza):
35...310 mm
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Larghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
57.6 mm
Lunghezza del sensore:
33.3 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri