Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094217 B-TL70DXN2-Q5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094217 B-TL70DXN2-Q5

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488942175

Artikelnummer

TUK3094217

Herstellernummer

3094217

Hersteller

TUK

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

B-TL70DXN2-Q5: Modulo base wireless TL70 2,4 GHz, supporta 1-3 moduli, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP65, connettore QD integrato M12 a 5 pin, alloggiamento nero